text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Stichsäge STEB 140 Plus STEB 140 PLUS

Artikelnummer 0Z527749
Hub (mm) 26
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 750
Gewicht der Maschine (kg) 2.6
Schnitttiefe in Holz (mm) 140
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 1000 - 3100

Spezifikationen

Hub (mm) 26
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 750
Gewicht der Maschine (kg) 2.6
Schnitttiefe in Holz (mm) 140
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 1000 - 3100
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 35
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm) 10
Schwenkbereich (°) -45 - 45
Type STEB 140

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z527749
EAN 4007430212290
UBB 500658542708
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 601404700
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.