text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Stichsäge STE 140 Plus STE 140 PLUS

Artikelnummer 4Q002575
Hub (mm) 26
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 750
Gewicht der Maschine (kg) 2.5
Schnitttiefe in Holz (mm) 140
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 1000 - 3100

Spezifikationen

Hub (mm) 26
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 750
Gewicht der Maschine (kg) 2.5
Schnitttiefe in Holz (mm) 140
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 1000 - 3100
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 35
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm) 10
Schwenkbereich (°) -45 - 45
Marke Metabo
Type STE 140 Plus

Artikelnummern

Artikelnummer 4Q002575
EAN 4007430212283
UBB 500658542393
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 601403700
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.