text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Stichsäge STE 100 Schnell


Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Artikelnummer 9S548260
Höhe 180
Hub (mm) 22
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Länge 310
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Höhe 180
Hub (mm) 22
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Länge 310
Nominale Leistungsaufnahme (W) 710
Gewicht der Maschine (kg) 2
Schnitttiefe in Holz (mm) 100
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 1000 - 3100
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 25
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm) 10
Schwenkbereich (°) -45 - 45
Type STE 100 Quick Set

Beschreibung

Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Artikelnummern

Artikelnummer 9S548260
EAN 4007430305121
UBB 500686795260
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 601100900
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.