Stichsägen
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
Elektrische werkzeuge
Sägen und Schneider
Stichsägen
8Y126571
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
Metabo Stichsäge STE 100 QUICK STE 100 Quick
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8Y126571
Höhe
180
Hub (mm)
22
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
310
Nominale Leistungsaufnahme (W)
710
Gewicht der Maschine (kg)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
180
Hub (mm)
22
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
310
Nominale Leistungsaufnahme (W)
710
Gewicht der Maschine (kg)
2
Schnitttiefe in Holz (mm)
100
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
1000 - 3100
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
25
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
10
Schwenkbereich (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Y126571
EAN
4007430305107
UBB
500668627853
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
601100000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen