text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Staubsauger ASR 25 M SC


Artikelnummer 4A686992
Breite 400
Höhe 535
Tiefe 457
Stromart AC
Fassungsvermögen des Behälters (l) 25
Länge des Kabels (m) 8
Antistatische Ausführung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 400
Höhe 535
Tiefe 457
Stromart AC
Fassungsvermögen des Behälters (l) 25
Länge des Kabels (m) 8
Antistatische Ausführung Ja
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1400
Gewicht der Maschine (kg) 11
Steuerung der Saugleistung Elektronisch
Schallleistungspegel 72
Spannung 220 - 240
Grundfarbe Andere
Max. Unterdruck (mbar) 270
Nennweite Saugschlauch (mm) 35
Einschalten des automatischen Druckluftwerkzeugs Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeug Ja
Frequenz 60 Hz
Länge Saugschlauch (m) 4
Verwendung eines Staubsaugerbeutels Yes
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69 M
Marke Metabo
Type ASR 25 M SC

Artikelnummern

Artikelnummer 4A686992
EAN 4061792182110
UBB 500713543071
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 602070000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.