Drehschlagschrauber
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
Elektrische werkzeuge
Drehschlagschrauber
1C952566
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
Metabo Schlagschrauber SSW 650
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1C952566
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
650
Gewicht der Maschine (kg)
3
Max. Drehmoment (Nm)
600
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Drehmomenteinstellung (Nm)
600 - 600
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
650
Gewicht der Maschine (kg)
3
Max. Drehmoment (Nm)
600
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Drehmomenteinstellung (Nm)
600 - 600
Schraubendurchmesser (mm)
20 - 20
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 2100
Schläge (1/min)
2800 - 2800
Marke
Metabo
Type
SSW 650
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1C952566
EAN
4007430246615
UBB
500658599724
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602204000