Schleif- & Poliermaschinen
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Schleif- & Poliermaschinen
8S420726
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
Metabo Poliermaschine SE 17-200 RT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8S420726
Breite
225
Höhe
184
Leistungsaufnahme (W)
1700
Moment des Drehmoments (Nm)
17
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
469
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
225
Höhe
184
Leistungsaufnahme (W)
1700
Moment des Drehmoments (Nm)
17
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
469
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Versorgungsspannung (V)
220 - 240
Max. Scheibendurchmesser (mm)
200
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8S420726
EAN
4007430323545
UBB
500678925008
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602259000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen