Schleif- & Poliermaschinen
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Schleif- & Poliermaschinen
3I121216
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
Metabo Poliermaschine SE 17-200 RT SET
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3I121216
Breite
225
Höhe
184
Leistungsaufnahme (W)
1700
Moment des Drehmoments (Nm)
17
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
469
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
225
Höhe
184
Leistungsaufnahme (W)
1700
Moment des Drehmoments (Nm)
17
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
469
Gewicht der Maschine (kg)
2.9
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Versorgungsspannung (V)
220 - 240
Max. Scheibendurchmesser (mm)
200
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT Set
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3I121216
EAN
4007430323552
UBB
500677070475
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602259500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen