Staub & Lüftung
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
Elektrische werkzeuge
Staub & Lüftung
4P325822
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
Metabo Nass- und Trockensauger ASR 50 M SC
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Leider... ist das gesuchte Produkt nicht mehr verfügbar
Ähnliche Produkte:
Bosch Staubsauger GAS 10,8 V-LI
Artikelnummer:
B4580.000.055
preis pro 
-
Alle Produkte anzeigen
Artikelnummer
4P325822
Breite
470
Höhe
640
Tiefe
580
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
50
Länge des Kabels (m)
8
Antistatische Ausführung
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
470
Höhe
640
Tiefe
580
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
50
Länge des Kabels (m)
8
Antistatische Ausführung
Ja
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1400
Gewicht der Maschine (kg)
16
Steuerung der Saugleistung
Elektronisch
Schallleistungspegel
72
Spannung
220 - 240
Grundfarbe
Andere
Max. Unterdruck (mbar)
270
Nennweite Saugschlauch (mm)
35
Einschalten des automatischen Druckluftwerkzeugs
Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeug
Ja
Frequenz
60 Hz
Länge Saugschlauch (m)
4
Verwendung eines Staubsaugerbeutels
Yes
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69
M
Marke
Metabo
Type
ASR 50 M SC
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4P325822
EAN
4007430241115
UBB
500658522171
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602045000