Staub & Lüftung
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
Elektrische werkzeuge
Staub & Lüftung
3Q154759
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
Metabo Nass- und Trockensauger ASR 50 L SC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3Q154759
Breite
470
Höhe
640
Tiefe
580
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
50
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
470
Höhe
640
Tiefe
580
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
50
Länge des Kabels (m)
8
Antistatische Ausführung
Ja
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1400
Gewicht der Maschine (kg)
16
Steuerung der Saugleistung
Elektronisch
Schallleistungspegel
72
Spannung
220 - 240
Grundfarbe
Andere
Max. Unterdruck (mbar)
270
Nennweite Saugschlauch (mm)
35
Einschalten des automatischen Druckluftwerkzeugs
Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeug
Ja
Frequenz
60 Hz
Länge Saugschlauch (m)
3.2
Verwendung eines Staubsaugerbeutels
Yes
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69
L
Type
ASR 50 L SC
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Suction hose (Ø 35 mm / 3.2 m) Handle adapter 2 Plastic suction pipes 2 Polyester filter cassettes (M class) Fleece filter bag Crevice nozzle Universal Nozzle Carrying handles
Artikelnummern
Artikelnummer
3Q154759
EAN
4007430241092
UBB
500658521918
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602034000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen