Staub & Lüftung
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
Elektrische werkzeuge
Staub & Lüftung
2B271518
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
Metabo Nass- und Trockensauger ASR 35 H ACP
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Leider... ist das gesuchte Produkt nicht mehr verfügbar
Ähnliche Produkte:
Bosch Staubsauger GAS 10,8 V-LI
Artikelnummer:
B4580.000.055
Preis pro 
-
Alle Produkte anzeigen
Artikelnummer
2B271518
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
35
Länge des Kabels (m)
8
Antistatische Ausführung
Ja
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1400
Gewicht der Maschine (kg)
16
Steuerung der Saugleistung
Elektronisch
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
35
Länge des Kabels (m)
8
Antistatische Ausführung
Ja
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1400
Gewicht der Maschine (kg)
16
Steuerung der Saugleistung
Elektronisch
Schallleistungspegel
69
Spannung
220 - 240
Grundfarbe
Andere
Max. Unterdruck (mbar)
270
Nennweite Saugschlauch (mm)
35
Einschaltautomatik Elektrowerkzeug
Ja
Frequenz
60 Hz
Länge Saugschlauch (m)
4
Verwendung eines Staubsaugerbeutels
Yes
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69
H
Marke
METABO
Type
ASR 35 H ACP
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2B271518
EAN
4007430279316
UBB
500658522742
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602059000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen