Elektrische en Accumachines
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
Elektrische werkzeuge
Staub & Lüftung
9U059695
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
Metabo Nass- und Trockensauger ASA 30 L PC INOX
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Leider... ist das gesuchte Produkt nicht mehr verfügbar
Ähnliche Produkte:
Bosch Staubsauger GAS 10,8 V-LI
Artikelnummer:
B4580.000.055
Preis pro 
-
Alle Produkte anzeigen
Artikelnummer
9U059695
Breite
391
Höhe
637
Tiefe
397
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
30
Länge des Kabels (m)
7.5
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1250
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
391
Höhe
637
Tiefe
397
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
30
Länge des Kabels (m)
7.5
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1250
Gewicht der Maschine (kg)
9.6
Steuerung der Saugleistung
Elektronisch
Schallleistungspegel
72
Spannung
220 - 240
Grundfarbe
Rostfreistahl
Max. Unterdruck (mbar)
210
Nennweite Saugschlauch (mm)
32
Einschaltautomatik Elektrowerkzeug
Ja
Frequenz
60 Hz
Länge Saugschlauch (m)
3.5
Verwendung eines Staubsaugerbeutels
Yes
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69
L
Marke
METABO
Type
ASA 30 L PC Inox
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9U059695
EAN
4007430246721
UBB
500658521595
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602015000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen