Elektrische en Accumachines
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
Elektrische werkzeuge
Staub & Lüftung
0I613466
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
Metabo Nass- und Trockensauger ASA 25 L PC
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Leider... ist das gesuchte Produkt nicht mehr verfügbar
Ähnliche Produkte:
Bosch Staubsauger GAS 10,8 V-LI
Artikelnummer:
B4580.000.055
Preis pro 
-
Alle Produkte anzeigen
Artikelnummer
0I613466
Breite
377
Höhe
531
Tiefe
393
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
25
Länge des Kabels (m)
7.5
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1250
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
377
Höhe
531
Tiefe
393
Stromart
AC
Fassungsvermögen des Behälters (l)
25
Länge des Kabels (m)
7.5
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1250
Gewicht der Maschine (kg)
8.3
Steuerung der Saugleistung
Elektronisch
Schallleistungspegel
72
Spannung
220 - 240
Grundfarbe
Andere
Max. Unterdruck (mbar)
210
Nennweite Saugschlauch (mm)
32
Frequenz
60 Hz
Länge Saugschlauch (m)
3.5
Verwendung eines Staubsaugerbeutels
Yes
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69
L
Mit automatischer Filterabreinigung
Nein
Marke
METABO
Type
ASA 25 L PC
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0I613466
EAN
4007430246677
UBB
500658521348
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602014000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen