Staub & Lüftung
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
Elektrische werkzeuge
Staub & Lüftung
6L154413
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
Metabo Nass- und Trockensauger AS 20 L
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6L154413
Fassungsvermögen des Behälters (l)
20
Länge des Kabels (m)
5
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1200
Gewicht der Maschine (kg)
5
Steuerung der Saugleistung
Elektronisch
Schallleistungspegel
75
Spannung
220 - 240
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Fassungsvermögen des Behälters (l)
20
Länge des Kabels (m)
5
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1200
Gewicht der Maschine (kg)
5
Steuerung der Saugleistung
Elektronisch
Schallleistungspegel
75
Spannung
220 - 240
Grundfarbe
Andere
Max. Unterdruck (mbar)
200
Nennweite Saugschlauch (mm)
35
Einschaltautomatik Elektrowerkzeug
Ja
Frequenz
60 Hz
Länge Saugschlauch (m)
1.75
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69
L
Marke
METABO
Type
AS 20 L
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6L154413
EAN
4007430237118
UBB
500658520928
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602012000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen