Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
5L082194
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
Metabo Multihammer UHEV2860-2 QUICK SET
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5L082194
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1100
Gewicht der Maschine (kg)
3.3
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1100
Gewicht der Maschine (kg)
3.3
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.4
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
35
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4500
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 2100
Type
UHEV 2860-2 Quick Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case SDS-plus drill bit / chisel set (10 pieces)
Artikelnummern
Artikelnummer
5L082194
EAN
4007430309549
UBB
500658580732
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600713510
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen