Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
8A538533
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
Metabo Multihammer UHEV 2860-2 QUICK
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8A538533
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1100
Gewicht der Maschine (kg)
3.3
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.4
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1100
Gewicht der Maschine (kg)
3.3
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.4
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
35
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4500
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 2100
Type
UHEV 2860-2 Quick
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8A538533
EAN
4007430306234
UBB
500658580328
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600713500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen