Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
9P982366
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
Metabo Multihammer UHE 2660-2 Schnell
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9P982366
Breite
210
Höhe
275
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
361
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
210
Höhe
275
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
361
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.1
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.8
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
32
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
26
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4200
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 2500
Type
UHE 2660-2 Quick
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
9P982366
EAN
4007430306227
UBB
500658579767
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600697500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen