Power Tools
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
6K545903
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
Metabo Multihammer UHE 2660-2 QUICK SET
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6K545903
Breite
210
Höhe
275
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
361
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
210
Höhe
275
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
361
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.1
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.8
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
32
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
26
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4200
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 2500
Type
UHE 2660-2 Quick Set
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6K545903
EAN
4007430309587
UBB
500658580161
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600697510
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen