Mobile Kolbenkompressoren
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
Kompressoren
Mobile Kolbenkompressoren
2A147580
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
Metabo Mobile Kolbenkompressoren BASIC 250-24 W
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2A147580
Farbe
Andere
Stromstärke (A)
6
Max. Druck (bar)
8
Motorleistung
1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2850
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Stromstärke (A)
6
Max. Druck (bar)
8
Motorleistung
1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2850
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
Andere
Fassungsvermögen des Speichers
24
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
1
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi)
116
Art der Schmierung
Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
Direct
Mit Rückschlagventil
Ja
Anschlussgröße Abgang
Andere
Model
Basic 250-24 W
Type
Basic 250-24 W
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2A147580
EAN
4007430244420
UBB
500658537518
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
601533000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen