text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mehrfachstecker Adapter 1.1/2 1 1/2


Artikelnummer 1S610871
Ausführung 2-teilig
Form Gerade
Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Andere
Hauptfarbe passend Schwarz
Mit Deckel Nein
Mit Dichtungsringen/Dichtungen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung 2-teilig
Form Gerade
Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Andere
Hauptfarbe passend Schwarz
Mit Deckel Nein
Mit Dichtungsringen/Dichtungen Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2 1 1/2 Zoll (40)
Exzenter Nein
Mit Entleerung Nein
Mit Entlüfter Nein
FM-Prüfzeichen Nein
UL-Prüfzeichen Nein
ULC-Prüfzeichen Nein
LPCB-Prüfzeichen Nein
Reduktion Ja
Nennweite Anschluss 1 1 1/2 Zoll (40)
Hohe Zugfestigkeit Nein
Systemspezifisch Nein
Materialanschluss 1 Andere
Materialanschluss 2 Andere
DIN-CERTCO-Zertifikat Nein
VdS-Gütezeichen Nein
Mit Zulassung für TÜV Nein
KIWA zertifiziert Nein
Gastec QA-Zeichen Nein
Bauartzulassung nach BBR/EKS Nein
Marke Metabo

Artikelnummern

Artikelnummer 1S610871
EAN 4003665424002
UBB 500686872309
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 903061685
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.