Mobile Kolbenkompressoren
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
Kompressoren
Mobile Kolbenkompressoren
5H045330
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
Metabo Kompressor MEGA 650-270 D
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5H045330
Farbe
Grün
Stromstärke (A)
8.1
Max. Druck (bar)
11
Motorleistung
4
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1400
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grün
Stromstärke (A)
8.1
Max. Druck (bar)
11
Motorleistung
4
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1400
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
415
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
IP44
Fassungsvermögen des Speichers
270
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
2
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Max. Betriebsdruck (psi)
160
Art der Schmierung
Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
3
Mobil
Ja
Antrieb
V-Schlinge
Mit Rückschlagventil
Ja
Model
Mega 650-270 D
Type
Mega 650-270 D
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5H045330
EAN
4007430244840
UBB
500658539597
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
601543000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen