Mobile Kolbenkompressoren
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
Kompressoren
Mobile Kolbenkompressoren
2E838685
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
Metabo Kompressor MEGA 350-50 W
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2E838685
Farbe
Grün
Stromstärke (A)
11.7
Max. Druck (bar)
10
Motorleistung
2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1350
Schallleistungspegel
93
Typ des Motors
Elektrisch
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grün
Stromstärke (A)
11.7
Max. Druck (bar)
10
Motorleistung
2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1350
Schallleistungspegel
93
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
240
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
IP44
Fassungsvermögen des Speichers
50
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
2
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Max. Betriebsdruck (psi)
145
Art der Schmierung
Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
3
Mobil
Ja
Antrieb
V-Schlinge
Mit Rückschlagventil
Ja
Model
Mega 350-50 W
Type
Mega 350-50 W
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2E838685
EAN
4007430272041
UBB
500658540728
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
601589000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen