text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kompressor MEGA 350-150 W

Artikelnummer 3T999928
Farbe Grün
Stromstärke (A) 4.3
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1350
Schallleistungspegel 93
Typ des Motors Elektrisch

Spezifikationen

Farbe Grün
Stromstärke (A) 4.3
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1350
Schallleistungspegel 93
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 415
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) IP44
Fassungsvermögen des Speichers 150
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Anzahl von Zylindern 2
Mit Motorschutz Ja
Mit Federsicherung Ja
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Ja
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) 145
Art der Schmierung Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse 3
Mobil Ja
Antrieb V-Schlinge
Mit Rückschlagventil Ja
Marke METABO
Model Mega 350-150 W
Type Mega 350-150 D

Artikelnummern

Artikelnummer 3T999928
EAN 4007430253859
UBB 500658540314
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr 601587000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.