Auslass
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Kompressoren
4N544856
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
Metabo Kompressor MEGA 350-100 D
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Artikelnummer
4N544856
Farbe
Grün
Stromstärke (A)
3
Max. Druck (bar)
10
Motorleistung
2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1350
Schallleistungspegel
93
Typ des Motors
Elektrisch
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grün
Stromstärke (A)
3
Max. Druck (bar)
10
Motorleistung
2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1350
Schallleistungspegel
93
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
415
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
IP44
Fassungsvermögen des Speichers
90
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
2
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Max. Betriebsdruck (psi)
145
Art der Schmierung
Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
3
Mobil
Ja
Antrieb
V-Schlinge
Mit Rückschlagventil
Ja
Marke
Metabo
Model
Mega 350-100 D
Type
Compressor
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4N544856
EAN
4007430244765
UBB
500658538763
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
601539000