text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kompressor Leistung 400-20 W OF

Artikelnummer 2Y070316
Farbe Andere
Stromstärke (A) 9.6
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1400
Schallleistungspegel 95
Typ des Motors Elektrisch

Spezifikationen

Farbe Andere
Stromstärke (A) 9.6
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1400
Schallleistungspegel 95
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 230
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) IP44
Fassungsvermögen des Speichers 20
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Anzahl von Zylindern 2
Mit Motorschutz Ja
Mit Federsicherung Ja
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Ja
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) 145
Art der Schmierung Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse 2
Mobil Ja
Antrieb Direct
Mit Rückschlagventil Ja
Anschlussgröße Abgang Andere
Marke METABO
Model Power 400-20 W OF
Type Power 400-20 W OF

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y070316
EAN 4007430244888
UBB 500658540157
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr 601546000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.