text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kompressor Leistung 280-20 W OF

Artikelnummer 2H091487
Farbe Andere
Stromstärke (A) 6.5
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 1.7
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 2850
Schallleistungspegel 97
Typ des Motors Elektrisch

Spezifikationen

Farbe Andere
Stromstärke (A) 6.5
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 1.7
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 2850
Schallleistungspegel 97
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 230
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) Andere
Fassungsvermögen des Speichers 20
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Anzahl von Zylindern 1
Mit Motorschutz Ja
Mit Federsicherung Ja
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Ja
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) 145
Art der Schmierung Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse 2
Mobil Ja
Antrieb Direct
Mit Rückschlagventil Ja
Anschlussgröße Abgang Andere
Marke METABO
Model Power 280-20 W OF
Type Power 280-20 W OF

Artikelnummern

Artikelnummer 2H091487
EAN 4007430244864
UBB 500658539910
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr 601545000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.