Mobile Kolbenkompressoren
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
Kompressoren
Mobile Kolbenkompressoren
8V256062
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
Metabo Kompressor Leistung 250-10 W OF
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
8V256062
Farbe
Andere
Stromstärke (A)
6
Max. Druck (bar)
10
Motorleistung
1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2850
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Stromstärke (A)
6
Max. Druck (bar)
10
Motorleistung
1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2850
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
Andere
Fassungsvermögen des Speichers
10
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
1
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi)
145
Art der Schmierung
Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
2
Mobil
Ja
Antrieb
Direct
Mit Rückschlagventil
Ja
Anschlussgröße Abgang
Andere
Marke
METABO
Model
Power 250-10 W OF
Type
Power 250-10 W OF
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8V256062
EAN
4007430244857
UBB
500658539753
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
601544000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen