text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kompressor BASIC 250-50 W

Artikelnummer 3D978808
Farbe Andere
Stromstärke (A) 6
Max. Druck (bar) 8
Motorleistung 1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 2850
Schallleistungspegel 97
Typ des Motors Elektrisch

Spezifikationen

Farbe Andere
Stromstärke (A) 6
Max. Druck (bar) 8
Motorleistung 1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 2850
Schallleistungspegel 97
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 230
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) Andere
Fassungsvermögen des Speichers 50
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Anzahl von Zylindern 1
Mit Motorschutz Ja
Mit Federsicherung Ja
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Ja
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) 116
Art der Schmierung Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse 1
Mobil Ja
Antrieb Direct
Mit Rückschlagventil Ja
Anschlussgröße Abgang Andere
Marke METABO
Model Basic 250-50 W
Type Basic 250-50 W

Artikelnummern

Artikelnummer 3D978808
EAN 4007430244437
UBB 500658537773
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr 601534000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.