Most bought products
Alle kategorien
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Kompressoren
5O452088
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
Metabo-Kompressor BASIC 250-24 W OF
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Artikelnummer
5O452088
Farbe
Andere
Stromstärke (A)
6
Max. Druck (bar)
8
Motorleistung
1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2850
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Stromstärke (A)
6
Max. Druck (bar)
8
Motorleistung
1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2850
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
Andere
Fassungsvermögen des Speichers
24
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
1
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi)
116
Art der Schmierung
Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
Direct
Mit Rückschlagventil
Ja
Anschlussgröße Abgang
Andere
Marke
Metabo
Model
Basic 250-24 W OF
Type
Compressor
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5O452088
EAN
4007430244413
UBB
500658537369
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
601532000