Ölfreie Kompressoren
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
Kompressoren
Ölfreie Kompressoren
0A466259
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
Metabo-Kompressor 50L 2850RPM 1.7kW 1400L/min
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0A466259
Farbe
Andere
Stromstärke (A)
7
Max. Druck (bar)
8
Motorleistung
1.7
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2850
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Stromstärke (A)
7
Max. Druck (bar)
8
Motorleistung
1.7
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2850
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
Andere
Fassungsvermögen des Speichers
50
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
1
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi)
116
Art der Schmierung
Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
Direct
Mit Rückschlagventil
Ja
Anschlussgröße Abgang
Andere
Model
Basic 280-50 W OF
Type
Basic 280-50 W OF
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0A466259
EAN
4007430322203
UBB
500668611675
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
601529000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen