Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
5Q763180
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
Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5Q763180
Breite
313
Höhe
334
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
536
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Gewicht der Maschine (kg)
10.1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
313
Höhe
334
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
536
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Gewicht der Maschine (kg)
10.1
Max. Einzelhub-Energie (J)
12.2
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
45
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
125
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
2900
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600766500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen