Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
5X263673
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
Metabo Kombihammer KHEV 5-40 BL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5X263673
Breite
287
Höhe
313
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
486
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1150
Gewicht der Maschine (kg)
8.3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
287
Höhe
313
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
486
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1150
Gewicht der Maschine (kg)
8.3
Max. Einzelhub-Energie (J)
8.7
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
40
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
105
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
2900
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600765500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen