Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
8Q877833
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
Metabo Kombihammer KHEV 11-52 BL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8Q877833
Breite
324
Höhe
340
Spannung (V)
230
Länge
584
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Gewicht der Maschine (kg)
12.4
Max. Einzelhub-Energie (J)
18.8
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
324
Höhe
340
Spannung (V)
230
Länge
584
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Gewicht der Maschine (kg)
12.4
Max. Einzelhub-Energie (J)
18.8
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
52
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
2360
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
270 - 270
Type
KHEV 11-52 BL
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Q877833
EAN
4061792002630
UBB
500705489176
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600767500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen