Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
3H167192
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
Metabo Kombihammer KHE 3251
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3H167192
Breite
245
Höhe
250
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
336
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
245
Höhe
250
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
336
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.6
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.1
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
35
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
32
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
82
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4470
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 1150
Type
KHE 3251
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank Metabo VibraTech (MVT) side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
3H167192
EAN
4007430208705
UBB
500658535389
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600659000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen