Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
0B004373
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
Metabo Kombihammer KHE 3250
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0B004373
Breite
245
Höhe
250
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
318
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
245
Höhe
250
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
318
Nominale Leistungsaufnahme (W)
800
Gewicht der Maschine (kg)
3.4
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.1
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
35
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
32
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
82
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4470
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 1150
Type
KHE 3250
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Metabo VibraTech (MVT) side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
0B004373
EAN
4007430213006
UBB
500658535124
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600637000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen