Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Bohrhämmer
0M167220
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
Metabo Kombihammer KHE 2860 QUICK
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0M167220
Spannung (V)
240
Nominale Leistungsaufnahme (W)
880
Gewicht der Maschine (kg)
3.1
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.2
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
240
Nominale Leistungsaufnahme (W)
880
Gewicht der Maschine (kg)
3.1
Max. Einzelhub-Energie (J)
3.2
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm)
32
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm)
28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4400
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 1150
Type
KHE 2860 Quick
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
0M167220
EAN
4007430306609
UBB
500658535793
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600878500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen