text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kombihammer KHE 2660 QUICK

Artikelnummer 2N882128
Breite 210
Höhe 275
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Länge 361
Nominale Leistungsaufnahme (W) 850
Gewicht der Maschine (kg) 3.1

Spezifikationen

Breite 210
Höhe 275
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Länge 361
Nominale Leistungsaufnahme (W) 850
Gewicht der Maschine (kg) 3.1
Max. Einzelhub-Energie (J) 3
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 32
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm) 26
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm) 68
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4300
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0 - 1100
Marke METABO
Type KHE 2660 Quick

Artikelnummern

Artikelnummer 2N882128
EAN 4007430306241
UBB 500658535538
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 600663500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.