Schlagbohrmaschinen
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
Elektrohandwerkzeuge
Schlagbohrmaschinen
7G925789
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
Metabo Kombibohrmaschine SB 18 LT COMPACT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7G925789
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
38
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
38
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
27200
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0 - 450
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0 - 1600
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Type
SB 18 LT
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
7G925789
EAN
4007430231871
UBB
500658494116
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602103510
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen