Schlagbohrmaschinen
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
Elektrohandwerkzeuge
Schlagbohrmaschinen
1M479428
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
Metabo Kombibohrer SB 18 LTX IMPULS
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1M479428
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
65
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
65
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
32300
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0 - 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0 - 1700
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Type
SB 18 LTX IMPULS
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
1M479428
EAN
4007430240972
UBB
500658494785
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602192500
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen