Schlagbohrmaschinen
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
Elektrohandwerkzeuge
Schlagbohrmaschinen
8B999461
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
Metabo Kombi-Bohrer SB 18 LT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8B999461
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
38
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
38
Max. Drehmoment (Nm)
60
Bohrerdurchmesser Holz 3. Gang (mm)
38
Bohrerdurchmesser Stahl 3. Gang (mm)
13
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
27200
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0 - 450
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0 - 1600
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Type
SB 18 LT
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
8B999461
EAN
4007430213587
UBB
500658493951
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602103500
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen