Heißluft & Klebstoffe
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
Elektrische werkzeuge
Heißluft & Klebstoffe
9V028680
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
Metabo Klebepistole KE 3000
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9V028680
Aufwärmzeit (min)
6
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 50
Gewicht der Maschine (kg)
0.25
Max. Stablänge (mm)
200
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Aufwärmzeit (min)
6
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 50
Gewicht der Maschine (kg)
0.25
Max. Stablänge (mm)
200
Max. Stangendurchmesser (mm)
11
Max. Leimleistung (g/min)
18
Type
KE 3000
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hot-melt type glue stick (200 mm long, transparent)
Artikelnummern
Artikelnummer
9V028680
EAN
4007430087805
UBB
500658577787
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
618121000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen