Geradschleifer
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Geradschleifer
1U460989
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
Metabo Kehlnaht-Schleifmaschine KNSE 9-150 SET
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1U460989
Breite
208.6
Höhe
247.2
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
604.8
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
208.6
Höhe
247.2
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
604.8
Nominale Leistungsaufnahme (W)
950
Gewicht der Maschine (kg)
2.7
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Länge des Anschlusskabels (m)
4
Max. Scheibendurchmesser (mm)
150
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
900 - 3800
Type
KNSE 9-150 Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
1U460989
EAN
4007430298867
UBB
500658526545
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602265500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen