Fräsen & Hobel
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
Elektrische werkzeuge
Fräsen & Hobel
2L950697
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
Metabo Hobel HO 26-82
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2L950697
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
620
Gewicht der Maschine (kg)
2.7
Länge der Grundsohle (mm)
295
Hobeltiefe (mm)
0 - 2.6
Hobelbreite (mm)
82
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
620
Gewicht der Maschine (kg)
2.7
Länge der Grundsohle (mm)
295
Hobeltiefe (mm)
0 - 2.6
Hobelbreite (mm)
82
Max. Falzhöhe (mm)
9
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
17000
Type
HO 26-82
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2L950697
EAN
4007430325099
UBB
500678925263
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602682700
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen