text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Heckenschere HS 8875

Artikelnummer 9E997596
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 660
Max. Astdicke (mm) 26
Abstand der Messer (mm) 34
Schnittzahl im Leerlauf (1/min) 2900
Nutzbare Messerlänge (mm) 750

Spezifikationen

Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 660
Max. Astdicke (mm) 26
Abstand der Messer (mm) 34
Schnittzahl im Leerlauf (1/min) 2900
Nutzbare Messerlänge (mm) 750
Type HS 8875

Artikelnummern

Artikelnummer 9E997596
EAN 4007430180896
UBB 500658558977
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 608875000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.