Gartengeräte
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
3Q352441
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
Metabo Heckenschere HS 8765
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3Q352441
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
560
Max. Astdicke (mm)
20
Abstand der Messer (mm)
34
Schnittzahl im Leerlauf (1/min)
3100
Nutzbare Messerlänge (mm)
650
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
560
Max. Astdicke (mm)
20
Abstand der Messer (mm)
34
Schnittzahl im Leerlauf (1/min)
3100
Nutzbare Messerlänge (mm)
650
Marke
METABO
Type
HS 8765
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3Q352441
EAN
4007430180803
UBB
500658558308
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
608765000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen