Gartengeräte
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
2R480529
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
Metabo Heckenschere HS 45
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
2R480529
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
450
Max. Astdicke (mm)
18
Abstand der Messer (mm)
28
Schnittzahl im Leerlauf (1/min)
3100
Nutzbare Messerlänge (mm)
450
Type
HS 45
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
450
Max. Astdicke (mm)
18
Abstand der Messer (mm)
28
Schnittzahl im Leerlauf (1/min)
3100
Nutzbare Messerlänge (mm)
450
Type
HS 45
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2R480529
EAN
4007430150387
UBB
500658559132
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
620016000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen