Gartengeräte
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
Gartengeräte
Gartengeräte
1B826195
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
Metabo Hauswasserwerk HWWI 3500/25 INOX
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1B826195
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
1.5
Form des Flansches
Andere
Antriebsart
Elektrisch
Material Druckbehälter
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
220 - 240
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
1.5
Form des Flansches
Andere
Antriebsart
Elektrisch
Material Druckbehälter
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
220 - 240
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
IPX4
Geräuschemission (dB(A))
77.8
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad
Andere
Mit Druckbehälter
Nein
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW)
1.1
Volumenstrom (BEP) (m³/h)
3.5
Anschluss Standard Eingangsseite
Andere
Anschluss Standard-Ausgangsseite
Andere
Wirkungsgradklasse des Motors
Andere
Art der Drehzahlregelung
Andere
Motor-Drehzahlregelung
Andere
Max. Ansaughöhe (m)
8
Werkstoff Pumpengehäuse
Rostfreistahl
Materialqualität Pumpengehäuse
Andere
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad
Andere
Anschluss Einlassseite
Andere
Nennweite Anschluss Eingangsseite
Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite
Andere
Anschluss Auslassseite
Andere
Anschluss Flansch-Druckstufe eingangsseitig
Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig
Andere
Type
HWWI 3500/25 Inox
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1B826195
EAN
4007430239525
UBB
500658560775
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600970000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen