Schlagbohrmaschinen
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
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
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrohandwerkzeuge
Schlagbohrmaschinen
6D385596
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
Metabo Hammer 2 x 2,0AH
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6D385596
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
20
Max. Drehmoment (Nm)
50
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
27000
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
20
Max. Drehmoment (Nm)
50
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
27000
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
450 - 450
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
1800 - 1800
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Type
SB 18 L
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6D385596
EAN
4007430327437
UBB
500678920058
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602317500
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen