Gartengeräte
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
Gartengeräte
Gartengeräte
7H444563
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
Metabo Gartenpumpe P 4500 INOX
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Leider... ist das gesuchte Produkt nicht mehr verfügbar
Ähnliche Produkte:
Bosch Batteriepack F016800474
Artikelnummer:
0S336914
preis pro 
-
Alle Produkte anzeigen
Artikelnummer
7H444563
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
1.5
Form des Flansches
Andere
Antriebsart
Elektrisch
Material Druckbehälter
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
220 - 240
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
1.5
Form des Flansches
Andere
Antriebsart
Elektrisch
Material Druckbehälter
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
220 - 240
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
IPX4
Geräuschemission (dB(A))
82.2
Mit automatischem Start/Stopp
Nein
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad
Andere
Mit Druckbehälter
Nein
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW)
1.3
Volumenstrom (BEP) (m³/h)
4.5
Anschluss Standard Eingangsseite
Andere
Anschluss Standard-Ausgangsseite
Andere
Wirkungsgradklasse des Motors
Andere
Art der Drehzahlregelung
Andere
Motor-Drehzahlregelung
Andere
Max. Ansaughöhe (m)
8
Werkstoff Pumpengehäuse
Rostfreistahl
Materialqualität Pumpengehäuse
Andere
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad
Andere
Anschluss Einlassseite
Andere
Nennweite Anschluss Eingangsseite
Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite
Andere
Anschluss Auslassseite
Andere
Anschluss Flansch-Druckstufe eingangsseitig
Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig
Andere
Marke
Metabo
Type
P 4500 Inox
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7H444563
EAN
4007430240736
UBB
500658603500
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600965000