Gartengeräte
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
Gartengeräte
Gartengeräte
2E267686
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
Metabo Eintauchpumpe DP 28-10 S INOX
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2E267686
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
10
Form des Flansches
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
220 - 240
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
IP68
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
10
Form des Flansches
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
220 - 240
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
IP68
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad
Andere
Material Motorgehäuse
Andere
Materialqualität Motorgehäuse
Andere
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW)
1.85
Volumenstrom (BEP) (m³/h)
28
Anschluss Standard-Ausgangsseite
Andere
Nominale Betriebsart
Andere
Mit Schutz gegen Trockenlauf
Nein
Art der Drehzahlregelung
Andere
Motor-Drehzahlregelung
Andere
Mit Schneidsystem
Nein
Werkstoff Pumpengehäuse
Rostfreistahl
Pumpenschaltung
Andere
Materialqualität Pumpengehäuse
Andere
Geeignet für Trockenaufstellung
Nein
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad
Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite
1 1/2 Zoll (40)
Anschluss Auslassseite
Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig
Andere
Type
DP 28-10 S Inox
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2E267686
EAN
4007430221544
UBB
500658544118
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
604112000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen